Maneral con mango en T de 1/2 pulg.
Maneral con mango en T 1/2 pulg.
MANERAL-ZEBRA-1/2
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mango deslizante con fijación mediante bola que puede utilizarse como mango en T o en L.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Diseño: Cromado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tamaño de la punta | 1/2 pulgadas |
Superficie | Cromado |
Material | Acero |
Longitud (L1) | 295 mm |
Altura de la cabeza (B1) | 25 mm |
Anchura de la cabeza (A) | 25 mm |
Diámetro de la empuñadura (D) | 13 mm |